DAYTON 32V130 Handhållen luftblandare storlek 5 till 10 gallon | AC6BZT

DAYTON 32V130 Handhållen Air Mixer Storlek 5 till 10 gallon

Finns i lager
Artikel: AC6BZT Modell: 32V130

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 012 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen luftblandare
HP1/2
Max. Varvtal1000
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd20.5 "
Axelmaterial316 Stainless Steel
Typ50 till 80 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.7375
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)89.41
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8479820040
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 32V130 Handhållen Air Mixer Storlek 5 till 10 gallon
9 012 kr /enhet