Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 33N269 Festoon Intermediate Car 1/4 tum stor rund | AC6GCF

DAYTON 33N269 Festoon mellanbil 1/4 tum stor rund

Finns i lager
Artikel: AC6GCF Modell: 33N269

Få det Maj 20, Måndag
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
331SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFestoon mellanliggande bil
Kabelstorlek0.910 till 1.250 "
kabeltypRunda
TypVajer
HjulGjuten konkav nylon
Hjulbana Dia.1 In.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekkabeltypTypPris
DAYTON 33N224 Festoon mellanliggande bil platt kabel | AC6GBL 33N2241.38 x 2.13 "FlatC-spår667SEK
DAYTON 33N225 Festoon mellanbil stor rund kabel | AC6GBM 33N2250.970 till 1.400 "RundaC-spår863SEK
DAYTON 33N226 Festoon mellanbil liten rund kabel | AC6GBN 33N2260.6 till 0.96 "RundaC-spår661SEK
DAYTON 33N230 Festoon Intermediate Car Nylon hjul | AC6GBT 33N2300.590 x 2.130 "FlatC-spår347SEK
DAYTON 33N267 Festoon Intermediate Car 1/4 tum platt | AC6GCD 33N2670.870 x 2.130 "FlatVajer681SEK
DAYTON 33N268 Festoon mellanbil 1/4 tum liten rund | AC6GCE 33N2680.490 till 0.910 "RundaVajer721SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33N269 Festoon mellanbil 1/4 tum stor rund
331SEK /enhet