Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 33N224 Festoon mellanliggande bil platt kabel | AC6GBL

DAYTON 33N224 Festoon Intermediate Car Flat Cable

Finns i lager
Artikel: AC6GBL Modell: 33N224
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
667SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFestoon mellanliggande bil
Kabelstorlek1.38 x 2.13 "
kabeltypFlat
TypC-spår
HjulStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekkabeltypTypPris
DAYTON 33N225 Festoon mellanbil stor rund kabel | AC6GBM 33N2250.970 till 1.400 "RundaC-spår863SEK
DAYTON 33N226 Festoon mellanbil liten rund kabel | AC6GBN 33N2260.6 till 0.96 "RundaC-spår661SEK
DAYTON 33N230 Festoon Intermediate Car Nylon hjul | AC6GBT 33N2300.590 x 2.130 "FlatC-spår347SEK
DAYTON 33N267 Festoon Intermediate Car 1/4 tum platt | AC6GCD 33N2670.870 x 2.130 "FlatVajer681SEK
DAYTON 33N268 Festoon mellanbil 1/4 tum liten rund | AC6GCE 33N2680.490 till 0.910 "RundaVajer721SEK
DAYTON 33N269 Festoon Intermediate Car 1/4 tum stor rund | AC6GCF 33N2690.910 till 1.250 "RundaVajer331SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33N224 Festoon Intermediate Car Flat Cable
667SEK /enhet