Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 33NT03 Svängbar vridmunstycke med dubbla plan | AG3NBA

DAYTON 33NT03 Dubbelplan bränslemunstyckesvivel

Finns i lager
Artikel: AG3NBA Modell: 33NT03
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
590SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslemunstycksvridning
Diameter1.625 "
Inlopp3/4 "FNPT
MaterialAluminium, Mässing, Viton
Max. Tryck50 psi
Classic Outlet3/4 "MNPT
Storlek3 / 4 "
TypDubbelplan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)6.5
Fartygets längd (cm)3.35
Fartygets bredd (cm)2.76
HS-kod7609000000

Produktvarianter

ProduktModellInloppClassic OutletStorlekPris
DAYTON 33NT04 Bränslemunstycke med två plan svängbar | AG3NBB 33NT041 "FNPT1 "MNPT1"887SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33NT03 Dubbelplan bränslemunstyckesvivel
590SEK /enhet