DAYTON Bränslemunstyckesvirvlar, dubbelplan


Filter
Diameter: 1.625 " , Material: Aluminium, Mässing, Viton , Max. Tryck: 50 psi , Typ: Dubbelplan
StilModellInloppClassic OutletStorlekPris (ex moms)
A
33NT04
1 "FNPT1 "MNPT1"922 SEK
B
33NT03
3/4 "FNPT3/4 "MNPT3 / 4 "614 SEK

Bränslemunstyckesvirvlar, dubbelplan

Dayton dubbelplans bränslemunstyckessvirvlar används med bränslemunstycken för att leverera biodiesel, diesel och fotogenbränsle. De är tillverkade av aluminium, mässing och viton för korrosionsbeständighet och hållbarhet. Dessa munstyckssvirvlar har ett maximalt tryck på 50 PSI. Välj från ett brett utbud av dessa bränslemunstyckssvirvlar, tillgängliga i 3/4 och 1 tums FNPT-inloppsstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?