DAYTON 33RF61-kabel 5/16 tum diameter 500 fot 7 x 19 Ss | AG3PCD

DAYTON 33RF61 Kabel 5/16 tums diameter 500 fot 7 x 19 Ss

Finns i lager
Artikel: AG3PCD Modell: 33RF61

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 336 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel
Kabelstorlek1 / 4 "
BeläggningsmaterialRensa vinyl
Längd500ft.
Material302 / 304 Rostfritt Stål
Utanför Dia.5 / 16 "
Spolbredd6-1 / 4 "
SträngtypX 7 19
Arbetsbelastningsgräns1280 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.23
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)35
Fartygets bredd (cm)22
HS-kod7312101070

Produktinformation:

    • Belagd / obelagd (belagd)

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekLängdMaterialSträngtypArbetsbelastningsgränsPris
DAYTON 33RF66 kabel 5/16 tum diameter 250 fot 7 x 19 vinyl | AG3PCJ 33RF663 / 16 "250ft.302 / 304 Rostfritt StålX 7 19740 lb.7 623 kr
DAYTON 33RH17 kabel 5/16 tum 250 fot 1 x 19 rostfritt stål | AG3PGT 33RH175 / 16 "250ft.304 Stainless SteelX 1 192500 lb.17 004 kr
DAYTON 33RH22 kabel 5/16 tum 250 fot 7 x 19 rostfritt stål | AG3PGU 33RH225 / 16 "250ft.304 Stainless SteelX 7 191800 kg13 897 kr
DAYTON 33RH66 kabel 5/16 tum 250 fot 7 x 19 stål | AG3PHM 33RH665 / 16 "250ft.Galvaniserat stålX 7 191960 lb.4 608 kr
DAYTON 33RH67 Kabel 5/16 tum 50 fot 7 x 19 stål | AG3PHN 33RH675 / 16 "50ft.Galvaniserat stålX 7 191960 lb.1 048 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33RF61 Kabel 5/16 tums diameter 500 fot 7 x 19 Ss
27 336 kr /enhet