DAYTON 33RH17 kabel 5/16 tum 250 fot 1 x 19 rostfritt stål | AG3PGT

DAYTON 33RH17 kabel 5/16 tum 250 fot 1 x 19 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AG3PGT Modell: 33RH17

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 004 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel
Kabelstorlek5 / 16 "
Längd250ft.
Material304 Stainless Steel
Spolbredd7-7 / 8 "
SträngtypX 1 19
Arbetsbelastningsgräns2500 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.2
Fartygets höjd (cm)19.99
Fartygets längd (cm)35
Fartygets bredd (cm)26.01
HS-kod7312101070

Produktinformation:

    • Belagd / obelagd (obelagd)

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekLängdMaterialSträngtypArbetsbelastningsgränsPris
DAYTON 33RF61-kabel 5/16 tum diameter 500 fot 7 x 19 Ss | AG3PCD 33RF611 / 4 "500ft.302 / 304 Rostfritt StålX 7 191280 lb.27 336 kr
DAYTON 33RF66 kabel 5/16 tum diameter 250 fot 7 x 19 vinyl | AG3PCJ 33RF663 / 16 "250ft.302 / 304 Rostfritt StålX 7 19740 lb.7 623 kr
DAYTON 33RH22 kabel 5/16 tum 250 fot 7 x 19 rostfritt stål | AG3PGU 33RH225 / 16 "250ft.304 Stainless SteelX 7 191800 kg13 897 kr
DAYTON 33RH66 kabel 5/16 tum 250 fot 7 x 19 stål | AG3PHM 33RH665 / 16 "250ft.Galvaniserat stålX 7 191960 lb.4 608 kr
DAYTON 33RH67 Kabel 5/16 tum 50 fot 7 x 19 stål | AG3PHN 33RH675 / 16 "50ft.Galvaniserat stålX 7 191960 lb.1 048 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33RH17 kabel 5/16 tum 250 fot 1 x 19 rostfritt stål
17 004 kr /enhet