DAYTON 34D646 trumlastbil 55 gallon stål röd 59-1 / 2 tum höjd | AC6LEG

DAYTON 34D646 trumbil 55 gallon stål röd 59-1/2 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AC6LEG Modell: 34D646

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 197 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrum Truck
FärgRed
Trumkapacitet55 gal.
FinishPulverlack
Framhjulsdia.10 "
Framhjulsbredd2-1 / 2 "
Hantera typDubbel
Lastkapacitet1000 lb.
MaterialStål
Övergripande djup17.5 '
Totala höjden59.5 "
Total bredd23.5ft.
HjullagerRoller
HjulmaterialForm på gummihjulnav

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.235
Fartygets höjd (cm)154.94
Fartygets längd (cm)60.33
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenFärgTrumkapacitetTotal breddHjulmaterialFinishHantera typLastkapacitetPris
DAYTON 34D647 trumlastbil 55 gallon stål röd höjd 59 tum | AC6LEH 34D64759 "Red55 gal.24 "Form på gummiPulverlackDubbel och böjd1000 lb.4 752 kr
DAYTON 34D649 Trumbil 55 gallon stål röd 56-1/2 tum höjd | AC6LEK 34D64956.5 "Red55 gal.23.5 "Form på gummiPulverlackDubbel1000 lb.5 688 kr
DAYTON 34D651 trumlastbil med bromsgummihjul | AC6LEM 34D65155.25 "Silver30 till 85 gal.25 "Form på gummiPulverlackatDubbel och böjd1000 lb.10 463 kr
DAYTON 34D652 Trumbil 30-85 Gallon 55-1/4 Tums Höjd | AC6LEN 34D65255.25 "Silver30 till 85 gal.25 "Form på gummiPulverlackatDubbel och böjd1000 lb.7 979 kr
DAYTON 34D653 trumlastbil med pneumatisk bromshjul | AC6LEP 34D65358 "Silver30 till 85 gal.28 "PneumatiskPulverlackatDubbel och böjd700 lb.13 681 kr
DAYTON 34D654 trumlastbil 30-85 gallon aluminium 58 tum höjd | AC6LEQ 34D65458 "Silver30 till 85 gal.28 "PneumatiskPulverlackatDubbel och böjd700 lb.9 463 kr
DAYTON 34D665 trumlastbil 55 gallon stål 57-1 / 2 tum höjd | AC6LFC 34D66557.5 "Red55 gal.23.75 "polyolefinPulverlackDubbel1000 lb.5 093 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 34D646 trumbil 55 gallon stål röd 59-1/2 tums höjd
4 197 kr /enhet