Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 35JF58 frånkopplingsbrytare 7.1 tum höjd x 7.2 tum bredd x 5.8 tum djup | AH4RDN

DAYTON 35JF58 frånkopplingsbrytare 7.1 tum höjd x 7.2 tum bredd x 5.8 tum djup

Finns i lager
Artikel: AH4RDN Modell: 35JF58

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 860 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBifogad kopplingsbrytare
Amps63
Kontaktformulär3PST
Djup5.8 "
DutyAllmänt
Höjd7.1 "
HP40 hk @ 600 VAC
IP-värde65
MaterialStål och polykarbonat
NEMA kapslingstyp3R, 12
Antal poler3
Antal ledningar3
Fas3
AnvändaIsolera eller koppla bort en last
Spänning600 VAC
Bredd7.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.215
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)19.81
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart: icke smältbart
    • Neutral montering ingår: Nej

Produktvarianter

ProduktModellAmpsDjupHöjdHPBreddPris
DAYTON 35JF52 frånkopplingsbrytare 32A 20 HK 600VAC 3-fas | AH4RDG 35JF52325.2 "5.1 "20 hk @ 600 VAC5.1 "3 129 kr
DAYTON 35JF53 Kopplingsbrytare 50A 30 HP 600VAC 3-fas | AH4RDH 35JF53505.8 "7.1 "30 hk @ 600 VAC4.3 "3 061 kr
DAYTON 35JF54 frånkopplingsbrytare 63A 40 HK 600VAC 3-fas | AH4RDJ 35JF54635.8 "7.1 "40 hk @ 600 VAC7.2 "4 561 kr
DAYTON 35JF56 frånkopplingsbrytare 5.1 tum höjd x 5.1 tum bredd x 5.2 tum djup | AH4RDL 35JF56325.2 "5.1 "20 hk @ 600 VAC5.1 "2 987 kr
DAYTON 35JF57 Kopplingsbrytare 7.1 tum höjd x 4.3 tum bredd x 5.8 tum djup | AH4RDM 35JF57505.8 "7.1 "30 hk @ 600 VAC4.3 "3 451 kr
DAYTON 35JF60 Kopplingsbrytare 32A 20 HP 3PST 65IP | AH4RDQ 35JF60325.2 "5.1 "20 hk @ 600 VAC5.1 "3 314 kr
DAYTON 35JF61 Frånkopplingsbrytare 50A 30 HP 3PST 65IP | AH4RDR 35JF61505.8 "7.1 "30 hk @ 600 VAC4.3 "3 452 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 35JF58 frånkopplingsbrytare 7.1 tum höjd x 7.2 tum bredd x 5.8 tum djup
5 860 kr /enhet