Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 Vattentät kontakt, rak, 2-polig 3-trådsjordning, 125V, 15A 5-15R, gul | AB4CWR 1X977

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 Vattentät kontakt, rak, 2-polig 3-trådsjordning, 125V, 15A 5-15R, gul

Finns i lager
Artikel: AB4CWR Modell: HBL15W47Korsreferens: 1X977
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
829SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattentät kontakt
Amps15
AntimicrobialNej
FärgGul
Ledningsområde# 18 AWG till # 12 AWG
AnslutningarSkruvplintar
Cord Dia. Räckvidd0.250 "-0.655"
Sladdstorlek0.300 till 0.655 "
StrömDen 15
Diameter BCESkruvplintar
Diameter D# 18 AWG till # 12 AWG
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeAllmänt
Höjd4.03 "
HP0.5
IsoleringIsolerad kropp
IP-värde20
Längd4.03 "
MaterialPVC
Max. HP0.5
NEMA-konfiguration5-15R
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Temp. BetygMax kontinuerlig - 75 grader C, minsta -40 utan påverkan
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 VAC
Bredd1.76 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 12 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelIP-värdeAmpsFärgLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33 Vattentät kontakt, rak, 2-polig 3-trådsjordning, 125V, 20A5-20R, gul | AC8PVC 3D011 HBL15W33Vattentät kontakt2020Gul3"PVC15-20R866SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33A-kontakt, rak, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, gul | AH8XLU 39AW21 HBL15W33AVattentät rak kontakt65, 66, 6720Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--872SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47A-kontakt, rak, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, gul | AH8XLV 39AW22 HBL15W47AVattentät rak kontakt65, 66, 6715Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--752SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47BK Staight Blade Connector, vattentät, 2-polig, 15A, svart | AH8XLW 39AW23 HBL15W47BKVattentät rak kontakt65, 66, 6715Svart-Termoplastisk elastomer / Valox--899SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W48 honkontakt, rak, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 250V, gul | AH8XLX 39AW24 HBL15W48Vattentät rak kontakt65, 66, 6720Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--993SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W49 honkontakt, rak, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 250V, gul | AH8XLY 39AW25 HBL15W49Vattentät rak kontakt65, 66, 6715Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--926SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 Vattentät kontakt, rak, 2-polig 3-trådsjordning, 125V, 15A 5-15R, gul
829SEK /enhet