DAYTON 36VE96 GP Motor ODP 5 HP 1180 rpm 1-3/8 Inch Diameter | AH7KLK

DAYTON 36VE96 GP Motor ODP 5 HP 1180 rpm 1-3/8 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AH7KLK Modell: 36VE96

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 521 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium Effektiv
Ram254 / 6U
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare16.1-14.6/7.3
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
HP5
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel16 15 / 32 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1180
Nominell effektivitet89.5%
AntalCC060A
Total längd20.25 "
Fas3
RPM-grupp1101-1200
RPM-räckvidd1101-1200
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.375 "
Skaftlängd3.75 "
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 103.5
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)68.58
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Antal hastigheter: 1

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassEffektivitetsgruppRamOmvandlare klassadLängd mindre axelMotordesignMotorns monteringspositionMotoraxeldesignPris
DAYTON 11W342 Motor 3 Phase 3 Hp 1750 208-230/460v Eff 86.5 | AA3VBX 11W342F-182TC-11 "3-fasAlla vinklarNycklad6 633 kr
DAYTON 24C177 Motor för allmänt ändamål Split Phase Odp 1/4 Hp 1140 Rpm 56 | AB7UQH 24C177B-56-12.125 "Delad fas-Nycklad3 453 kr
DAYTON 2N982 Motor 3 Phase 2 Hp 1750 208-230 / 460v Eff 84.0 | AC2VBL 2N982FHög effektivitet182/184Ja10.875 "3-fas-Nycklad11 745 kr
DAYTON 2N983 Motor 3 Phase 3 Hp 1740 208-230 / 460v Eff 86.5 | AC2VBM 2N983FHög effektivitet213/215Ja13 13 / 16 "3-fas-Nycklad10 264 kr
DAYTON 2N984 Motor 3 Fas 5 Hk 1740 208-230/460v Eff 87.5 | AC2VBN 2N984FHög effektivitet213/215Ja13 13 / 16 "3-fas-Nycklad25 779 kr
DAYTON 2N985 Motor 3-fas 7.5 hk 1770 208-230 / 460 Eff 88.5 | AC2VBP 2N985FHög effektivitet254U / 256UJa18 1 / 16 "3-fas-Nycklad16 655 kr
DAYTON 2N986 Motor 3 fas 10 hk 1770 208-230 / 460 Eff 89.5 | AC2VBQ 2N986FHög effektivitet254U / 256UJa18 1 / 16 "3-fas-Nycklad17 343 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 36VE96 GP Motor ODP 5 HP 1180 rpm 1-3/8 tums diameter
16 521 kr /enhet