DAYTON 38ER33 plattformslyfttruck, 220 lb lastkapacitet, 19 tum x 23 3/4 tum | AH7YRB

DAYTON 38ER33 plattformslyfttruck, 220 lb lastkapacitet, 19 tum x 23 3/4 tum

Artikel: AH7YRB Modell: 38ER33
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

17 917 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattformslift
Basben inuti dim.18-7 / 8 "
Basben utanför dim.22 "
BasstilFast straddle
Hjul typ(2) Vridbar, (2) Vridbar låsning
RammaterialStål
Främre hjul Dia.3"
Lyfthöjd Max.67 "
Lyfthöjd Min.5.5 "
Lastkapacitet220 lb.
Load Center9"
Totala höjden79.625 "
Total längd33 "
Total bredd24 "
Plattform Längd19 "
Plattformsbredd23.75 "
Bakhjul Dia.5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 69.3
Fartygets höjd (cm)200.66
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)60.96
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Lyftkontroll: Tryckknapp
    • Lyftmekanism: kedja / kabel
    • Hissrörlighet: Ellyft, manuell tryckning
    • Lyfthastighet laddad: 28 till 32 sek.
    • Lyfthastighet avlastad: 23 till 27 sek.

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 13X481 manuella plattformslyfttruckar, 400 lbs. Lastkapacitet, 19 x 23 3/4 tum Storlek | CJ2UHB 13X48132 455 kr
RFQ
DAYTON 13X479 manuell skjutplattformslyfttruck, med arbetsbänk, 125 lbs. Lastkapacitet | CJ2VBX 13X47923 157 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 38ER33 plattformslyfttruck, 220 lb lastkapacitet, 19 tum x 23 3/4 tum
17 917 kr /enhet