Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3A429 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc Ss | AC8GKU

DAYTON 3A429 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc Ss

Finns i lager
Artikel: AC8GKU Modell: 3A429

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 676 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil mindre spole
LuftflödeUpp till 11.2 scfm
Body MaterialRostfritt stål
Volymkoefficient0.22/0.17
Flödesområde0.22 till 2.1 gpm
PackningsmaterialBuna N
Max. Vätsketemp.180 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
DriftstypDirekt agerar
Öppning Dia.3 / 32 "
Totala höjden4"
Total längd1.5 "
Rörstorlek1 / 4 "
Säker arbetstryck500 psi
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign3-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekLuftflödeBody MaterialVentilkonfigurationVentildesignVolymkoefficientFlödesområdeÖppning Dia.Pris
DAYTON 2CZY8 magnetventil mindre spole 1/8 tum Nc mässing | AB9GJX 2CZY81 / 8 "6.8 scfmMässingNormally Closed3-Way0.12/0.090.12 till 1.5 gpm1 / 16 "2 011 kr
DAYTON 2CZY9 magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc mässing | AB9GJY 2CZY91 / 4 "Upp till 12.5 scfmMässingNormally Closed3-Way0.22/0.170.22 till 2.1 gpm3 / 32 "2 053 kr
DAYTON 2CZZ7 magnetventil mindre spole 3/8 tum Nc mässing | AB9GKF 2CZZ73 / 8 "Upp till 54.4 scfmMässingNormally Closed2-Way1.701.7 till 5.4 gpm3 / 8 "1 037 kr
DAYTON 2CZZ9 magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc mässing | AB9GKH 2CZZ91 / 4 "Upp till 29.4 scfmMässingNormally Closed2-Way0.700.49 till 3.1 gpm1 / 4 "1 300 kr
DAYTON 3A426 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc Ss | AC8GKQ 3A4261 / 4 "Upp till 10.3 scfmRostfritt stålNormally Closed3-Way0.12/0.090.12 till 1.5 gpm1 / 16 "1 484 kr
DAYTON 3A427 Magnetventil Mindre spole 1/4 tum Nej Ss | AC8GKR 3A4271 / 4 "Upp till 8.3 scfmRostfritt stålNormalt Öppen3-Way0.12/0.090.12 till 1.3 gpm1 / 16 "1 957 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3A429 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc Ss
1 676 kr /enhet