DAYTON 3AA28 Dammuppsamlare 1 etapp | AC8GTU

DAYTON 3AA28 Dammuppsamlare 1 steg

Finns i lager
Artikel: AC8GTU Modell: 3AA28

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 064 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDammuppsamlare
Förstärkare AC16
Ledningslängd8ft.
SnörtypSJTW 5-15 3-stiftsplugg
dBA86
Trumkapacitet30 gal.
Slang Dia.4"
HP1.5
Hz60
Max. Flöde1100 cfm
Drifthastighetsområde (FPM)6900
Fas1
Statiskt tryckområde (in.)0.55 till 6.6
TypEnstegsmobil
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.25
Fartygets höjd (cm)45.97
Fartygets längd (cm)90.42
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Chipkapacitet (mikron) (30)
    • Filterpåse (30 mikron)

Produktvarianter

ProduktModellFasFörstärkare ACdBATypSpänningTrumkapacitetTrumma Dia.Slang Dia.Pris
DAYTON 1RWB3 Mobil dammuppsamlare 1 Hp 115/230 V | AB3FJA 1RWB311165Enstegsmobil115/230--4"6 642 kr
DAYTON 3AA17 dammuppsamlare, tvåstegs bärbar, 1100 CFM Max., 1 1/2 hk HP | AC8GTJ 3AA17116/882 dBATvå stegs bärbar115 / 230V AC-22 till 24 "5"11 940 kr
DAYTON 3AA18 Dammuppsamlare | AC8GTK 3AA1834.2/2.182Två stegs bärbar230/460-22 till 24 "5"7 771 kr
DAYTON 3AA21 Dammuppsamlare | AC8GTM 3AA2135.283Tvåstegs bärbar, 3-fas230 / 460V-22 till 24 "6"11 076 kr
DAYTON 3AA24 Central dammuppsamlare | AC8GTQ 3AA2412283Två etappers central230-22 till 24 "7"29 950 kr
DAYTON 3AA25 Central dammuppsamlare | AC8GTR 3AA25314.583Två etappers central230/460-22 till 24 "7"26 785 kr
DAYTON 3AA26 Dammuppsamlare, tvåstegscentral, 2900 Cfm Max. Flöde, 7 1/2 HP, 18 A | AC8GTT 3AA2631885Två etappers central230/460-22 till 24 "7"37 355 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3AA28 Dammuppsamlare 1 steg
8 064 kr /enhet