DAYTON 3ATT9 Upblast Ventilator 14-3 / 4 tum 115 / 230v | AC8JNZ

DAYTON 3ATT9 Upblast Ventilator 14-3/4 tum 115/230v

Finns i lager
Artikel: AC8JNZ Modell: 3ATT9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 071 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppblåst ventilator
monteradeJa
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bashöjd1.75 "
Baslängd26 "
Basbredd26 "
CFM @ 0.000-in. SP3125
CFM @ 0.125-in. SP3066
CFM @ 0.250-in. SP3005
CFM @ 0.375-in. SP2936
CFM @ 0.500-in. SP2865
CFM @ 0.625-in. SP2789
CFM @ 0.750-in. SP2711
CFM @ 0.875-in. SP2629
CFM @ 1.000-in. SP2539
CFM @ 1.250-in. SP2339
CFM @ 1.500-in. SP2085
CFM @ 1.75-in. SP1704
VäxeltypBälte
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP1.00
Max. Inloppstemp.300 grader
Max. Driftförstärkare12.8 / 6.4-6.4
Motor HP1
motor~~POS=TRUNC115/230
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.28.875 "
Totala höjden26.375 "
Fas1
Rekommenderad spjällstorlek (in.)X 19 19
KräverTakram för nya installationer
RPM1725
Axeldia. Sheave End3 / 4 "
Axeldia. Hjuländ3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.22
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.24
HastighetsstyrbarNej
Hjuldiameter14.75 "
HjulmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.6
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)83.82
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-in. SPmonteradeHopsatt / OmonteradCFM @ 0.500-in. SPCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPPris
DAYTON 1MBE7 Upblast Ventilator 11-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AB2JDR 1MBE71406Jamonterade1350129312341171110621 342 kr
DAYTON 1MBE8 Upblast Ventilator 13-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AB2JDT 1MBE82065Jamonterade2001193318641778168422 424 kr
DAYTON 3ATT8 Upblast Ventilator 14-3 / 4 tum 115 / 208-230v | AC8JNY 3ATT82271Jamonterade2174206819491818164324 856 kr
DAYTON 7A593 Upblast Ventilator 11-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3AJG 7A5931251NejOmonterad11891125105697486120 371 kr
DAYTON 7A594 Upblast Ventilator 11-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3AJH 7A5941406NejOmonterad1350129312341171110620 654 kr
DAYTON 7A615 Upblast Ventilator 13-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3AJT 7A6151547NejOmonterad1458134012011003-21 230 kr
DAYTON 7A616 Upblast Ventilator 13-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3AJU 7A6161749NejOmonterad1671158614791358119821 238 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3ATT9 Upblast Ventilator 14-3/4 tum 115/230v
28 071 kr /enhet