A Bashöjd: 1.75 " , CFM @ 2.000-In. SP: 3564 , Dimension A: 19 " , Dimension B: 24.875 " , Dimension C: 25.125 " , Dimension D: 17.375 " , Duty Rating: Standard , Husmaterial: Spunnet aluminium , Hz: 60 , Max. Inloppstemperatur: 300 grader , Monteringsplats: Tak , Antal hastigheter: 1 , Hastighetskontrollerbar: Nej , Spänning: 115/208/230 , Hjulmaterial: Aluminium
Bältedrivna uppblåsningsventilatorer, takmonterade
Dayton upblast-fläktar är takmonterade för att släppa ut smutsig luft från industrier och storkök. De är utformade för att fungera kontinuerligt för att ventilera ut fett, smutsig luft och lukt under lågt till måttligt statiskt tryck. De har en spunnen aluminiumkonstruktion med ett helrullat vindband för att öka korrosionsbeständigheten, hållbarheten, stabiliteten, bärbarheten och motstå en maximal inloppstemperatur på 300 grader F. Dessa fläktar har remdrivna motorer som erbjuder större flexibilitet när det gäller varvtal som motorn. är inte direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Utvalda modeller kommer utan monterade drivpaket för att optimera fläktarna enligt specifika applikationer. Välj från ett brett utbud av dessa fläktar, tillgängliga i hjuldiametrar från 11 till 24.5 tum.