DAYTON 3C315 Spjäll Motoriserat 24 tums aluminium | AC8LKR

DAYTON 3C315 Dämpare Motoriserad 24 tums aluminium

Finns i lager
Artikel: AC8LKR Modell: 3C315

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 616 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotoriserat spjäll
Fan Dia.24 "
Flänsbredd1.5 "
För Fan Dia. (I.)24
Ram mindre fläns (kvm)24
Fritt område3.585 kvadrat-ft.
Hz100-240
MaterialExtruderad aluminium, ramtjocklek är 0.125 ", bladtjocklek är 0.080"
Max. Hastighet3500 fpm
Monteringshål9/32 x 1/2 "
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal paneler1
DriftPower Open, Spring Return
Totalt kvadrat (in.)27
Fas1
Sq. Öppning krävs (in.)25
TypEnkel panel, Power Open, Spring Return
Spänning100-240

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1675
Fartygets höjd (cm)74.42
Fartygets längd (cm)72.14
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8501402040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Förlängning av motorfäste (in.) (6-7 / 8)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3C315 Dämpare Motoriserad 24 tums aluminium
6 616 kr /enhet