DAYTON 3ENE1 Elvärmare 208v 3-fas 4800w brons | AC8XKL

DAYTON 3ENE1 Elvärmare 208v 3-fas 4800w Brons

Finns i lager
Artikel: AC8XKL Modell: 3ENE1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 500 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk väggvärmare
Lufttemp. Stiga126 grader F
Förstärkare AC13.3
BtuH16,382
FärgBronze
FinishBakad emalj
Grilldjup1-1 / 2 "
Grillhöjd19-3 / 16 "
Gallermaterial16 ga Stål
Gallerbredd15-25 / 32 "
Värmare TypArkitektonisk manipulationsresistent
Bostadsdjup3.875 "
Bostadshöjd18.25 "
Husets bredd14 5 / 16 "
Hz60
MonteringstypInfälld eller yta
Fas3
Spänning208
Väggöppningsdjup3-3 / 4 "
Väggens öppningshöjd18-1 / 2 "
Väggens öppningsbredd14-1 / 2 "
Watt4800

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.124
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8516290090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFörstärkare ACBtuHFasSpänningWattFärgFinishPris
DAYTON 2HAC4 Elvärmare Comm 120v 1000w Brons | AB9ZVC 2HAC4Infälld eller yta8.3341311201000BronzeBakad emalj5 706 kr
DAYTON 2HAC7 Elvärmare Comm 240 / 208v 2000 / 1500w | AB9ZVD 2HAC7Infälld eller yta7.2/8.35118/68241208/2401500/2000BronzeBakad emalj5 676 kr
DAYTON 2HAC8 Elvärmare Comm 277 / 240v 2000 / 1500w | AB9ZVE 2HAC8Infälld eller yta6.3/7.25118/68241240/2771500/2000BronzeBakad emalj5 546 kr
DAYTON 2HAC9 Elvärmare Comm 277 / 240v 1500 / 1125w | AB9ZVF 2HAC9Infälld eller yta4.7/5.53840/51181240/2771125/1500BronzeBakad emalj11 174 kr
DAYTON 2HAD1 Elvärmare Comm 208v 2000w Brons | AB9ZVG 2HAD1Infälld eller yta9.6682412082000BronzeBakad emalj7 231 kr
DAYTON 2HAE1 Elvärmare 120v 1800 watt brons | AB9ZVL 2HAE1Infälld eller yta15.0614211201800BronzeBakad emalj8 574 kr
DAYTON 3ENC8 Elvärmare 208v 1-fas 2000w Vit | AC8XKD 3 ENC8Infälld eller yta9.6682412082000Norra vitaBakad emalj17 630 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3ENE1 Elvärmare 208v 3-fas 4800w Brons
12 500 kr /enhet