KE SAFETY KE-125 K8 Permanent Mount Flag L-fäste Blå | AC8AHF 39F116

K E SAFETY KE-125 K8 Permanent Mount Flag L-fäste Blå

Finns i lager
Artikel: AC8AHF Modell: KE-125 K8Korsreferens: 39F116

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 015 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPermanent monteringsflagga
KroppsfärgBlå
Body MaterialPlast
FärgBlå
Nuvarande ritad0.20A AC
Djup12
Blinkar per minut60
Höjd51.5
Horisontell axelrotationFast
Husets materialMålad metallbas
Lampans liv30,000 timmar
lamptypLED
LinsdesignDome
Lens Materialpolykarbonat
MonteringBult
Operating temp.-20 till 70 grader C
Kraftkälla(2) D-batterier (ingår ej)
Vertikal axelrotationFast
Bredd11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)130.81
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8541406010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: KE-125-K8 erbjuder 24/7 Blå Flagg järnvägsskydd samtidigt som det eliminerar det mänskliga elementet. Pulverlackerad för att öka hållbarheten. Den här flaggan har ett L-fäste så att magnetiskt baserade lampor, som M8, kan tas på och av vid behov istället

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

K E SAFETY KE-125 K8 Permanent Mount Flag L-fäste Blå
4 015 kr /enhet