Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3FCT2 monterat kullager 3/4 tums hål | AC9ADA

DAYTON 3FCT2 monterat kullager 3/4 tums hål

Finns i lager
Artikel: AC9ADA Modell: 3FCT2
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
546SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonterat kullager
Lagermaterial52100 Kromstål
Bearing TypeBoll
Hålstorlek7 / 16 "
Boltstorlek3 / 8 "
Bore Dia.3 / 4 "
FärgGrå
Dynamisk lastkapacitet2876 lb.
FinishMålad
Husets materialGjutjärn
InsertKullagret
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypExcentrisk
Monteringshålcentrum3.75 "
Monteringsyta till axelcentrum1.25 "
Antal bultar2
Totala höjden2 17 / 32 "
Total längd5
Total bredd1.75 "
Statisk lastkapacitet1493 lb.
Temp. Räckvidd-20 grader F till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8483208040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDimension DHålstorlekBoltstorlekDimension FDynamisk lastkapacitetFinishHusets materialLåsningstypPris
DAYTON 3CUR1 monterat kullager 1/2 tum hål | AC8NPK 3CUR1-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven889SEK
DAYTON 3CUR2 monterat kullager 5/8 tums hål | AC8NPL 3CUR2-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven872SEK
DAYTON 3FCN1 monterat kullager 1-1 / 4 tums hål | AC9ABV 3FCN1-21 / 32 "1 / 2 "-4382 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven1 161 kr
DAYTON 3FCN2 monterat kullager 1/2 tum hål | AC9ABW 3FCN227 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven458SEK
DAYTON 3FCN3 monterat kullager 5/8 tums hål | AC9ABX 3FCN327 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven622SEK
DAYTON 3FCN4 monterat kullager 3/4 tums hål | AC9ABY 3FCN413 / 32 "13 / 32 "3 / 8 "1-19 / 64 "2876 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven696SEK
DAYTON 3FCN5 monterat kullager 1 tum hål | AC9ABZ 3FCN51 / 2 "1 / 2 "7 / 16 "1-19 / 64 "3146 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven735SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3FCT2 monterat kullager 3/4 tums hål
546SEK /enhet