DAYTON Pillow Block Lager


Filter
Lagermaterial: 52100 Kromstål , Lagertyp: Boll , Föra in: Kullagret , Infoga material: 52100 Kromstål , Utanför Dia.: 2-17 / 32 " , Temp. Räckvidd: -20 grader F till 200 grader F.
StilModellDimension DHålstorlekBoltstorlekDimension FDynamisk lastkapacitetFinishHusets materialLåsningstypPris (ex moms)
A
3FDC4
-21 / 32 "1 / 2 "-5775 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven1 295 SEK
B
3FCT4
-19 / 32 "1 / 2 "-4382 lb.MåladGjutjärnExcentrisk702 SEK
C
3FDE8
----2146 lb.IngenGummiExcentrisk465 SEK
A
3FDC5
-21 / 32 "1 / 2 "-6652 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven1 664 SEK
B
3FCT3
-1 / 2 "3 / 8 "-3146 lb.MåladGjutjärnExcentrisk1 658 SEK
D
3FCR9
-25 / 32 "5 / 8 "-10742 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven2 693 SEK
D
3FCR8
-25 / 32 "5 / 8 "-9787 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven1 857 SEK
D
3FCR6
-25 / 32 "5 / 8 "-7888 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven1 688 SEK
A
3FDC6
-25 / 32 "5 / 8 "-7157 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven1 825 SEK
D
3FCR2
-21 / 32 "1 / 2 "-6652 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven1 404 SEK
B
3FCT2
-7 / 16 "3 / 8 "-2876 lb.MåladGjutjärnExcentrisk546 SEK
E
3FGA4
-1 / 2 "7 / 16 "-3146 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven1 030 SEK
D
3FCR7
-25 / 32 "5 / 8 "-9787 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven1 833 SEK
E
3FGA3
-1 / 2 "7 / 16 "-2876 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven1 069 SEK
F
3FDF5
----3146 lb.IngenGummiStäll in skruven547 SEK
G
3FDD8
-21 / 32 "1 / 2 "-4382 lb.NickelpläteradGjutjärnStäll in skruven1 157 SEK
A
3FDC7
-25 / 32 "5 / 8 "-7888 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven1 895 SEK
D
3FCP2
-1 / 2 "3 / 8 "-2876 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven704 SEK
D
3FDA4
-1 / 2 "3 / 8 "-2876 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven1 128 SEK
F
3FDF4
----2876 lb.IngenGummiStäll in skruven521 SEK
F
3FDF2
----2146 lb.IngenGummiStäll in skruven488 SEK
D
3FCR4
-21 / 32 "1 / 2 "-7157 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven1 525 SEK
C
3FDF1
----3146 lb.IngenGummiExcentrisk531 SEK
B
3FCT7
-19 / 32 "1 / 2 "-5775 lb.MåladGjutjärnExcentrisk841 SEK
G
3FDD5
-1 / 2 "3 / 8 "-2146 lb.NickelpläteradGjutjärnStäll in skruven1 042 SEK
D
3FCP9
-21 / 32 "1 / 2 "-5775 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven1 106 SEK
D
3FCP1
-1 / 2 "3 / 8 "-2146 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven815 SEK
E
3CUR1
-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven889 SEK
B
3FCU5
-3 / 4 "5 / 8 "-9787 lb.MåladGjutjärnExcentrisk1 648 SEK
B
3FCU3
-19 / 32 "1 / 2 "-7888 lb.MåladGjutjärnExcentrisk1 273 SEK
B
3FCU1
-19 / 32 "1 / 2 "-7157 lb.MåladGjutjärnExcentrisk1 230 SEK
B
3FCT9
-21 / 32 "1 / 2 "-6652 lb.MåladGjutjärnExcentrisk902 SEK
G
3FDD6
-1 / 2 "3 / 8 "-2876 lb.NickelpläteradGjutjärnStäll in skruven895 SEK
B
3FCT1
-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lb.MåladGjutjärnExcentrisk456 SEK
A
3FDD2
-1"3 / 4 "-10742 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven6 887 SEK
E
3FCN1
-21 / 32 "1 / 2 "-4382 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven1 161 SEK
E
3CUR2
-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven872 SEK
D
3FDA7
-25 / 32 "1 / 2 "-7888 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven2 077 SEK
D
3FDA5
-1 / 2 "3 / 8 "-3146 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven547 SEK
D
3FDA3
-1 / 2 "3 / 8 "-2146 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven439 SEK
D
3FDA1
-21 / 32 "1 / 2 "-4382 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven574 SEK
B
3FCU4
-3 / 4 "5 / 8 "-9787 lb.MåladGjutjärnExcentrisk1 654 SEK
B
3FCT8
-19 / 32 "1 / 2 "-5775 lb.MåladGjutjärnExcentrisk940 SEK
F
3FDF3
----2146 lb.IngenGummiStäll in skruven494 SEK
D
3FCR5
-21 / 32 "1 / 2 "-7157 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven1 694 SEK
C
3FDE7
----2146 lb.IngenGummiExcentrisk465 SEK
A
3FDC9
-25 / 32 "5 / 8 "-9787 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven2 339 SEK
G
3FDD7
-1 / 2 "3 / 8 "-3146 lb.NickelpläteradGjutjärnStäll in skruven985 SEK
A
3FDD3
-1"3 / 4 "-12854 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven8 577 SEK
C
3FDE9
----2876 lb.IngenGummiExcentrisk496 SEK
D
3FDA2
-21 / 32 "1 / 2 "-5775 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven797 SEK
D
3FDA6
-21 / 32 "1 / 2 "-5775 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven716 SEK
D
3FCR3
-21 / 32 "1 / 2 "-7157 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven1 680 SEK
B
3FCT5
-19 / 32 "1 / 2 "-4382 lb.MåladGjutjärnExcentrisk691 SEK
A
3FDC3
-21 / 32 "1 / 2 "-4382 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven1 363 SEK
D
3FCN9
-1 / 2 "3 / 8 "-2146 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven841 SEK
D
3FCP3
-1 / 2 "3 / 8 "-3146 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven1 010 SEK
A
3FDC8
-25 / 32 "5 / 8 "-7888 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven2 005 SEK
A
3FDD4
-1-1 / 16 "7 / 8 "-16280 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven5 988 SEK
A
3FDD1
-25 / 32 "5 / 8 "-9787 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven2 383 SEK
D
3FCP7
-21 / 32 "1 / 2 "-5775 lb.MåladGjutjärnStäll in skruven1 094 SEK

Pillow Block Lager

Dayton-monterade kullager ger stöd till en roterande axel i industriella applikationer inklusive konstruktion, gruvdrift och livsmedelsförädling. Dessa enheter består av ett kullager installerat i gummi/gjutjärnshus, vilket ger enkel installation och förhindrar även lagren från stötar och vibrationer. Dessa kuddblockslager är fästa på en vertikal eller horisontell yta som stödjer roterande axlar eller lätta till medelstora transportapplikationer. Välj från ett brett utbud av dessa kullager, tillgängliga i excenter- eller ställskruvstyp låsalternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?