Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3GTF5 Propeller 12 Inch 5/8 Bore 2320 Cfm | AC9HVY

DAYTON 3GTF5 Propeller 12 Inch 5/8 Bore 2320 Cfm

Finns i lager
Artikel: AC9HVY Modell: 3GTF5
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
2 213 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPropeller
blad~~POS=TRUNCGnistbeständig gjuten aluminium
Bore Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-in. SP2320
CFM @ 0.125-in. SP2200
CFM @ 0.250-in. SP2080
CFM @ 0.375-in. SP1930
kilspår3/16 'W och 3/32' D
Max. Varvtal3450
Antal Blades4
Tonhöjd35 grader
Propeller Dia.12 "
AnmärkningarVisa katalogsidan för bättre urvalskriterier
Nödvändig motor HP3/4
RotationCW inför utsläpp
TypByte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Antal skruvar (2)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.CFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 0.375-in. SPMax. VarvtalPris
DAYTON 3GRE2 Propeller 12 Inch 1/2 Bore 2320 Cfm | AC9HQP 3GRE21 / 2 "232022002080193034502 259 kr
DAYTON 3GTE7 Propeller 12 Inch 1/2 Bore 1160 Cfm | AC9HVQ 3GTE71 / 2 "116085557031017252 297 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3GTF5 Propeller 12 Inch 5/8 Bore 2320 Cfm
2 213 kr /enhet