Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3GTE7 Propeller 12 Inch 1/2 Bore 1160 Cfm | AC9HVQ

DAYTON 3GTE7 Propeller 12 Inch 1/2 Bore 1160 Cfm

Finns i lager
Artikel: AC9HVQ Modell: 3GTE7
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
2 297 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPropeller
blad~~POS=TRUNCGnistbeständig gjuten aluminium
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-in. SP1160
CFM @ 0.125-in. SP855
CFM @ 0.250-in. SP570
CFM @ 0.375-in. SP310
Max. Varvtal1725
Antal Blades4
Tonhöjd35 grader
Propeller Dia.12 "
AnmärkningarVisa katalogsidan för bättre urvalskriterier
Nödvändig motor HP1/4
RotationCW inför utsläpp
TypByte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.936
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Antal skruvar (2)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.CFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 0.375-in. SPMax. VarvtalPris
DAYTON 3GRE2 Propeller 12 Inch 1/2 Bore 2320 Cfm | AC9HQP 3GRE21 / 2 "232022002080193034502 259 kr
DAYTON 3GTF5 Propeller 12 Inch 5/8 Bore 2320 Cfm | AC9HVY 3GTF55 / 8 "232022002080193034502 213 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3GTE7 Propeller 12 Inch 1/2 Bore 1160 Cfm
2 297 kr /enhet