SOLA/HEVI-DUTY DC till DC-omvandlare


Filter
Case Material: Metall , Djup: 1.29 " , Höjd: 4.71 " , Inspänning: 20 till 72 VDC , IP-betyg: 20 , Montering: DIN-skena / chassi , NEMA-betyg: 1 , Drifttemp. Räckvidd: -25 grader till 65 grader C. , Effektvärde: 30W , Stil: Byta , Bredd: 2.55 "
StilModellArtikelUtspänningPris (ex moms)
A
SCD30S24-DN
Kapslad industriell DC till DC-omvandlare24 VDC5 507 SEK
B
SCD30S12-DN
Kapslad industriell DC till DC-omvandlare12 VDC5 541 SEK
B
SCD30S5-DN
Industriell DC till DC-omvandlare5 VDC5 171 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?