DAYTON 3HHT2 tillförseljalusi 42 tums aluminium i aluminium | AC9LWR

DAYTON 3HHT2 Supply Shutter 42 Inch Single Panel Aluminium

Finns i lager
Artikel: AC9LWR Modell: 3HHT2

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 562 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBakgrundsspjäll / intagsslutare
blad~~POS=TRUNCKvarnfinish aluminium
Passar Fan Dia. (I.)42
Flänsbredd1.5 "
Ramdjup1.593
Fritt område9.744 kvadrat-ft.
MaterialExtruderad aluminiumram och G-90 galvaniserat dragstång
Max. Hastighet2250 fpm
Monteringshålstorlek9/32 x 1/2 "
MonteringsplatsVertikal
Antal paneler1
Öppna djup (in.)6
Öppning krävs43H x 43W
Totalt kvadrat (in.)44-3/4
TypTyngdkraftsstyrd, enkel panel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.207
Fartygets höjd (cm)116.33
Fartygets längd (cm)114.81
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeMax. HastighetÖppning krävsPris
DAYTON 3HHT1 Tillförseljalusi 30 tums aluminiumpanel | AC9LWQ 3HHT14.779 kvadrat-ft.1500 fpm31H x 31W3 244 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3HHT2 Supply Shutter 42 Inch Single Panel Aluminium
4 562 kr /enhet