DAYTON 3HHT1 Tillförseljalusi 30 tums aluminiumpanel | AC9LWQ

DAYTON 3HHT1 Supply Shutter 30 Inch Single Panel Aluminium

Finns i lager
Artikel: AC9LWQ Modell: 3HHT1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 244 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBakgrundsspjäll / intagsslutare
blad~~POS=TRUNCKvarnfinish aluminium
Passar Fan Dia. (I.)30
Flänsbredd1.5 "
Ramdjup1.593
Fritt område4.779 kvadrat-ft.
MaterialExtruderad aluminiumram och G-90 galvaniserat dragstång
Max. Hastighet1500 fpm
Monteringshålstorlek9/32 x 1/2 "
MonteringsplatsVertikal
Antal paneler1
Öppna djup (in.)6
Öppning krävs31H x 31W
Totalt kvadrat (in.)32-3/4
TypTyngdkraftsstyrd, enkel panel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.2515
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)85.09
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeMax. HastighetÖppning krävsPris
DAYTON 3HHT2 tillförseljalusi 42 tums aluminium i aluminium | AC9LWR 3HHT29.744 kvadrat-ft.2250 fpm43H x 43W4 562 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3HHT1 Supply Shutter 30 Inch Single Panel Aluminium
3 244 kr /enhet