Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3M133 Luggmonteringssats, för användning med 3 till 7 tums diamotorer | AD2ATN

DAYTON 3M133 Luggmonteringssats, för användning med 3 till 7 tums diamotorer

Finns i lager
Artikel: AD2ATN Modell: 3M133
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
283SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotorfäste
Konsol typBandmontering
För NEMA Frame42 & 48

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8503009520
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Inkluderar en slangklämma av rostfritt stål och 3 påhängbara 1-1 / 2-tums hängare för enkel montering av motorn
    • För NEMA 42 & 48 ramar

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 3LC31 Monteringssats för band/klack 48 Ram till 5-5/8 diameter | AC9XER 3LC31281SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3M133 Luggmonteringssats, för användning med 3 till 7 tums diamotorer
283SEK /enhet