Montering: F1 ENDAST , Kullager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Rammaterial: Valsat stål , Längd mindre skaft: 9.125 " , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Farliga platser , Motordesign: Kondensatorstart , Motorkapslingsdesign: Helt sluten ej ventilerad , Motoraxeldesign: Flat , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: Kondensatorstart , Typskylt RPM: 1725 , NEMA Design: INGEN DESIGNKOD , Orientering: Horisontell , Fas: 1 , RPM-intervall: 1701-1800 , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Skaftlängd: 1.5 " , Temp. Koda: T3B