Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3M368 Adapter Motorfäste | AD2AVD

DAYTON 3M368 Adapter Motorfäste

Finns i lager
Artikel: AD2AVD Modell: 3M368
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
2 765 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-ram Adapt-O-Mount
FinishKorrosionsbeständig grå grundfärg
Funktion Kompenserar för skillnader i monteringshålspositioner och axelhöjd utan att ändra motorns axiella mittlinje eller slutet på axelförlängningen
Höjd1"
Längd16 "
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.365
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8302303060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Konverterar NEMA U-ramar (324U eller 326U)
    • Konverterar till NEMA T-ramar (284T eller 286T)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddförp. Antal.Pris
DAYTON 3M130 Adapter Motorfäste | AD2ATK 3M1301"7.5 "2.25 "1860SEK
DAYTON 3M131 Adapterfäste för motor | AD2ATL 3M1313 / 4 "9.5 "1.88 "21 426 kr
DAYTON 3M132 Adapter Motorfäste | AD2ATM 3M1321"13 "2 1 / 2 "11 449 kr
DAYTON 3M367 Adapter Motorfäste | AD2AVC 3M3673 / 4 "14.5 "2 1 / 2 "11 993 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3M368 Adapter Motorfäste
2 765 kr /enhet