Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 3250013250 Hetthread Storlek, Cap Screw, 1/2-13 Gängstorlek, 2-1/2 Storlek, 5Pk | AD6TQG 4AGP2

MICRO PLASTICS 3250013250 Hettrådstorlek, lockskruv, 1/2-13 trådstorlek, 2-1/2 storlek, 5pk

Finns i lager
Artikel: AD6TQG Modell: 3250013250Korsreferens: 4AGP2
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
196SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialNylon
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Diameter1 / 2 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd23 / 64 "
Head Typspår~~POS=TRUNC
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet2.5 "
MaterialNylon
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Bevisbelastning55,000 / 33,000 psi
Rockwell HårdhetM61
System för mätningInch
Draghållfasthet1393 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek1 / 2-13
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 3250013250 Hettrådstorlek, lockskruv, 1/2-13 trådstorlek, 2-1/2 storlek, 5pk
196SEK /packa