Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3RP19 Fläktskyddstråd 2 3 / 32d | AD2MPG

DAYTON 3RP19 Fan Guard Wire 2 3/32d

Finns i lager
Artikel: AD2MPG Modell: 3RP19
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
48SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFanvakt
Djup11 / 64 "
Diameter2 3 / 32 "
För fläktstorlek (in.)2.375
MaterialWire
Monteringsöga OC(4) 1-31 / 32 tum.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDjupDiameterFör fläktstorlek (in.)MaterialPris
DAYTON 2RTA5 trådfläktskydd för fläktstorlek 3 5/8 tum | AC3DJR 2RTA511 / 64 "3 7 / 16 "3.625Wire42SEK
DAYTON 3RP15 Fläktskydd Pl 6 3 / 4d | AD2MPD 3RP153 / 8 "6 3 / 4 "6.75Plast52SEK
DAYTON 4YD82 Fläktskyddstråd 8 3 / 4d | AE2LUM 4YD821 / 4 "8 3 / 4 "10Stål307SEK
DAYTON 4YD87 Fläktskyddstråd 4 1/2 D | AE2LUN 4YD877 / 32 "4 35 / 64 "4-11/16Stål24SEK
DAYTON 4YD91 Fläktskyddstråd 6 5/64 D | AE2LUT 4YD911 / 4 "6 5 / 64 "6.75Stål67SEK
DAYTON 4YD96 Fläktskyddstråd 3 tum D | AE2LUX 4YD9613 / 64 "3"3.125Stål58SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3RP19 Fan Guard Wire 2 3/32d
48SEK /enhet