Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3RP15 Fläktskydd Pl 6 3 / 4d | AD2MPD

DAYTON 3RP15 Fan Guard Pl 6 3/4d

Finns i lager
Artikel: AD2MPD Modell: 3RP15
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
52SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFanvakt
Djup3 / 8 "
Diameter6 3 / 4 "
För fläktstorlek (in.)6.75
MaterialPlast
Monteringsöga OC(2) 6-3 / 8 tum.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDjupDiameterFör fläktstorlek (in.)MaterialPris
DAYTON 2RTA5 trådfläktskydd för fläktstorlek 3 5/8 tum | AC3DJR 2RTA511 / 64 "3 7 / 16 "3.625Wire42SEK
DAYTON 3RP19 Fläktskyddstråd 2 3 / 32d | AD2MPG 3RP1911 / 64 "2 3 / 32 "2.375Wire48SEK
DAYTON 4YD82 Fläktskyddstråd 8 3 / 4d | AE2LUM 4YD821 / 4 "8 3 / 4 "10Stål307SEK
DAYTON 4YD87 Fläktskyddstråd 4 1/2 D | AE2LUN 4YD877 / 32 "4 35 / 64 "4-11/16Stål24SEK
DAYTON 4YD91 Fläktskyddstråd 6 5/64 D | AE2LUT 4YD911 / 4 "6 5 / 64 "6.75Stål67SEK
DAYTON 4YD96 Fläktskyddstråd 3 tum D | AE2LUX 4YD9613 / 64 "3"3.125Stål58SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3RP15 Fan Guard Pl 6 3/4d
52SEK /enhet