DAYTON 3TP95 lyftkedjelift 3300 Lb. Lyft på 10 fot | AD2RLH

DAYTON 3TP95 Spak Kedjelyft 3300 Lb. 10 fots lyft

Finns i lager
Artikel: AD2RLH Modell: 3TP95

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 370 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHiss med kedja
BromsDubbelskivbroms
KedjaHärdat stål
Kedjelängd11 ft.
FinishZink / Nickel / Förkromad
Kroköppning1.25 "
Spaklängd16-1 / 2 "
Hiss10 ft.
Lastkapacitet3300 lb.
Min. Mellan krokar14.375 "
ÖverbelastningsskyddNej
Drag för att lyfta last73 lb.
Reeving1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.7925
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBromsFinishKroköppningHissLastkapacitetMin. Mellan krokarPris
DAYTON 3TP92 lyftkedjelift 1650 Lb. Lyft på 10 fot | AD2RLE 3TP92DubbelskivbromsZink / Nickel / Förkromad1-1 / 16 "10 ft.1650 lb.12.375 "6 419 kr
DAYTON 3TP93 Lyftkedjelift 1650 Lb. 20 fotlyft | AD2RLF 3TP93DubbelskivbromsZink / Nickel / Förkromad1-1 / 16 "20 ft.1650 lb.12.375 "5 687 kr
DAYTON 3TP96 Lyftkedjelift 3300 Lb. 20 fotlyft | AD2RLJ 3TP96DubbelskivbromsZink / Nickel / Förkromad1.25 "20 ft.3300 lb.14.375 "7 203 kr
DAYTON 3TP98 Lyftkedjelift 6600 Lb. Lyft på 10 fot | AD2RLL 3TP98DubbelskivbromsZink / Nickel / Förkromad1.625 "10 ft.6600 lb.19-5 / 16 "8 691 kr
DAYTON 3TP99 lyftkedjelift 6600 Lb. 20 fotlyft | AD2RLM 3TP99DubbelskivbromsZink / Nickel / Förkromad1.625 "20 ft.6600 lb.19-5 / 16 "8 456 kr
DAYTON 4ZX44 lyftkedjelift 1650 Lb. Lyft 10 fot | AE2XYY 4ZX44Weston Style lastbromsMålad1.125 "10 ft.1650 lb.12.625 "8 438 kr
DAYTON 4ZX45 lyftkedjelift 1650 Lb. Lyft 20 fot | AE2XYZ 4ZX45Weston Style lastbromsMålad1.125 "20 ft.1650 lb.12.625 "6 468 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3TP95 Spak Kedjelyft 3300 Lb. 10 fots lyft
5 370 kr /enhet