Franklin 2366029020 (558791) dränkbar pumpmotor är idealisk för användning i 6-tums eller större vattenbrunnar som har hög temperatur, höga dragkraftskrav eller låga flödesförhållanden. Denna motor är lämplig för tillämpningar som kräver höga flödeshastigheter eller djupa installationer inom jordbruk, kommunala, gruvdrift, omvänd osmos och olje- och gastillämpningar. Den är tuff och hållbar och kan avsevärt minska kostnaderna (på grund av stillestånd).
Funktioner:
- Franklin 2366029020 (558791) är en dränkbar pumpmotor på 10 hk som erbjuder 3450 rpm varvtal och en helt sluten, icke-ventilerad kapsling för hög prestanda och stötsäkra egenskaper i nedsänkta förhållanden.
- Den har en splinesaxel i rostfritt stål som roterar moturs och ger maximal kontaktyta.
- Denna motor har en dubbelflänsad NEMA-monteringsdesign för enkel installation och ett Kingsbury vattensmord axiallager med hög kapacitet för hantering av dragkrafter på grund av gravitation.
- Denna motors tryckutjämnande membran erbjuder en jämn fördelning av vätsketrycket både inuti och utanför motorn.
Kompatibla tillbehör:
- Överbelastningsreläer: Dessa överbelastningsreläer är kombinerade med en kontaktor för att bilda en motorstartare för denna pumpmotor.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken ström och spänning har denna Franklin 2366029020 (558791) dränkbara pumpmotor?
A. Franklin 2366029020 (558791) dränkbar pumpmotor har en märkström på 28.4A och en märkspänning på 230VAC.
F. Vad är driftstemperaturen för denna Franklin 2366029020 (558791) dränkbara pumpmotor?
A. Franklin 2366029020 (558791) dränkbar pumpmotor kan arbeta vid en maximal temperatur på 86 grader F.
F. Vad är skillnaden mellan Franklin 2366029020 (558791) dränkbar pumpmotor och en enfas dränkbar djupbrunnspumpmotor?
S. Denna trefasiga dränkbara pumpmotor erbjuder större vridmoment med högre verkningsgrad än en enfas dränkbar pumpmotor med djupa brunnar som har samma antal hästkrafter, hastighet och ramstorlek.