Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3UG16 kommersiell elektrisk väggvärmare 120 vit | AD2UPJ

DAYTON 3UG16 Kommersiell elektrisk väggvärmare 120 Vit

Finns i lager
Artikel: AD2UPJ Modell: 3UG16

Få det Maj 7, Tisdag
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
6 080 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk väggvärmare
Lufttemp. Stiga117 grader F
Förstärkare AC12.5 / 9.4 / 6.3 / 3.2
BtuH5118 / 3840 / 2560 / 1280
FärgNorra vita
FinishBakad emalj
Grilldjup3 / 4 "
Grillhöjd7-3 / 4 "
GallermaterialStål
Gallerbredd16-7 / 8 "
Värmare TypLätt kommersiell / bostadsregisterstil
Bostadsdjup4.375 "
Bostadshöjd6.625 "
Husets bredd14.375 "
Hz60
Monteringstypinfälld
Fas1
Spänning120
Väggöppningsdjup4-3 / 8 "
Väggens öppningshöjd7"
Väggens öppningsbredd14-3 / 4 "
Watt1500 / 1125 / 750 / 375

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.725
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod8516290090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFörstärkare ACBtuHFasSpänningWattFärgFinishPris
DAYTON 2HAC4 Elvärmare Comm 120v 1000w Brons | AB9ZVC 2HAC4Infälld eller yta8.3341311201000BronzeBakad emalj5 706 kr
DAYTON 2HAC7 Elvärmare Comm 240 / 208v 2000 / 1500w | AB9ZVD 2HAC7Infälld eller yta7.2/8.35118/68241208/2401500/2000BronzeBakad emalj5 676 kr
DAYTON 2HAC8 Elvärmare Comm 277 / 240v 2000 / 1500w | AB9ZVE 2HAC8Infälld eller yta6.3/7.25118/68241240/2771500/2000BronzeBakad emalj5 546 kr
DAYTON 2HAC9 Elvärmare Comm 277 / 240v 1500 / 1125w | AB9ZVF 2HAC9Infälld eller yta4.7/5.53840/51181240/2771125/1500BronzeBakad emalj11 174 kr
DAYTON 2HAD1 Elvärmare Comm 208v 2000w Brons | AB9ZVG 2HAD1Infälld eller yta9.6682412082000BronzeBakad emalj7 231 kr
DAYTON 2HAE1 Elvärmare 120v 1800 watt brons | AB9ZVL 2HAE1Infälld eller yta15.0614211201800BronzeBakad emalj8 574 kr
DAYTON 3ENC8 Elvärmare 208v 1-fas 2000w Vit | AC8XKD 3 ENC8Infälld eller yta9.6682412082000Norra vitaBakad emalj17 630 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3UG16 Kommersiell elektrisk väggvärmare 120 Vit
6 080 kr /enhet