DAYTON 3VU33 Elvärmefläkt tvungen 120v | AD2XBY

DAYTON 3VU33 Elektrisk rymdvärmare Fläkt Forcerad 120v

Finns i lager
Artikel: AD2XBY Modell: 3VU33

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 260 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElvärmare
Lufttemp. Stiga170 grader F
Förstärkare AC12.5/10.8
BtuH-utgång5118/4436
FärgVit / Grå
Ledningslängd72 "
Djup10 "
Värmare TypFläkt tvingad
Höjd16 "
Hz60
kW1.5/1.3
Max. Temp.149.00 grader F
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal värmeinställningar2 & Endast fläkt
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Fas1
Spänning120
Watt1500/1300
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.213
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)36.58
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8516290030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Dayton 3VU33 elektrisk rumsvärmare är en bärbar fläktdriven värmare idealisk för att värma miljön i garage och arbetsplatser.

Funktioner:

  • Dayton 3VU33 elektrisk rymdvärmare har stålhölje och pulverlackerad finish för hållbarhet och korrosionsbeständighet.
  • Det ger manuell återställning av termiskt överhettningsskydd för ökad säkerhet.
  • Denna värmefläkt har en strömindikatorlampa och en termostat för att indikera och reglera temperaturen under drift.
  • Den har en maximal uppvärmningskapacitet på 5118 XNUMX BTUh.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • cUL

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken typ av montering erbjuder Dayton 3VU33 elektrisk rumsvärmare?

A. Den ger stående enhetsmontering för ökad stabilitet.

F. Hur underhåller man denna fläktdrivna rumsvärmare?

A.

  • Denna värmefläkt kräver inte frekvent underhåll utan enstaka rengöring.
  • För rengöring, rensa luftintagsgallret med högtrycksluft eller en dammsugare med en borste för att förhindra igensättning av insugningsgallrets öppningar.

F. Vad är flödet för denna rumsvärmare?

A. 100 CFM.

Produktvarianter

ProduktModellNEMA Plug-konfigurationFörstärkare ACBtuH-utgångOscillerande / icke-oscillerandeSpänningWattBreddFärgPris
DAYTON 1VNX1 elvärmefläkt tvungen 120v | AB3WVF 1VNX11-15P12.5/7.05118/3071oscillerande1201500/9008.5 "Grå1 298 kr
DAYTON 3VU31 Elvärmefläkt tvungen / strålande 120v | AD2XBX 3VU315-15P12.5/7.0/5.05120/3071/2047Icke-oscillerande1201500/900/60011.5 "White1 659 kr
DAYTON 1VNW9 Elvärmefläkt tvungen 120v | AF6PXA 1VNW91-15P12.5/8.3/5.45118/3412/2218Icke-oscillerande1201500/1000/6507.75 "Grå1 808 kr
DAYTON 1VNY2 Elfläkt tvångsvärmare 120v | AF6PXD 1VNY21-15P12.5/6.255118/2560Icke-oscillerande1201500/75015.38 "Grå1 199 kr
DAYTON 3VU34 Elvärmefläkt tvungen 208 / 240v | AG6QDV 3VU346-30P16.7/14.413,650/10,236Icke-oscillerande208/2404000/300010.75 "Red3 413 kr
DAYTON 3VU35 elvärmefläkt tvungen 208 / 240v | AG6QDW 3VU356-30P20.0/17.316,380/12,285Icke-oscillerande208/2404800/360010.75 "Red2 648 kr
DAYTON 3VU36 Elvärmefläkt tvungen 240 / 208v | AG6QDX 3VU366-30P23.3/20.219,110/14,335Icke-oscillerande240/2085600/420011.5 "Red3 416 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3VU33 Elektrisk rymdvärmare Fläkt Forcerad 120v
2 260 kr /enhet