DAYTON 3VU35 elvärmefläkt tvungen 208 / 240v | AG6QDW

DAYTON 3VU35 Elektrisk rymdvärmare fläkt forcerad 208/240v

Finns i lager
Artikel: AG6QDW Modell: 3VU35

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 648 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElvärmare
Lufttemp. Stiga95 grader F
Förstärkare AC20.0/17.3
BtuH-utgång16,380/12,285
FärgRed
Ledningslängd72 "
Djup10.75 "
Värmare TypFläkt tvingad
Höjd14 "
Hz60
kW4.8/3.6
Max. Temp.172.40 grader F
NEMA Plug-konfiguration6-30P
Antal värmeinställningar1
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Fas1
Spänning208/240
Watt4800/3600
Bredd10.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.0975
Fartygets höjd (cm)36.32
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod8516290030

Produktvarianter

ProduktModellNEMA Plug-konfigurationFörstärkare ACBtuH-utgångOscillerande / icke-oscillerandeSpänningWattBreddFärgPris
DAYTON 1VNX1 elvärmefläkt tvungen 120v | AB3WVF 1VNX11-15P12.5/7.05118/3071oscillerande1201500/9008.5 "Grå1 298 kr
DAYTON 3VU31 Elvärmefläkt tvungen / strålande 120v | AD2XBX 3VU315-15P12.5/7.0/5.05120/3071/2047Icke-oscillerande1201500/900/60011.5 "White1 659 kr
DAYTON 3VU33 Elvärmefläkt tvungen 120v | AD2XBY 3VU335-15P12.5/10.85118/4436Icke-oscillerande1201500/13008"Vit / Grå2 260 kr
DAYTON 1VNW9 Elvärmefläkt tvungen 120v | AF6PXA 1VNW91-15P12.5/8.3/5.45118/3412/2218Icke-oscillerande1201500/1000/6507.75 "Grå1 808 kr
DAYTON 1VNY2 Elfläkt tvångsvärmare 120v | AF6PXD 1VNY21-15P12.5/6.255118/2560Icke-oscillerande1201500/75015.38 "Grå1 199 kr
DAYTON 3VU34 Elvärmefläkt tvungen 208 / 240v | AG6QDV 3VU346-30P16.7/14.413,650/10,236Icke-oscillerande208/2404000/300010.75 "Red3 413 kr
DAYTON 3VU36 Elvärmefläkt tvungen 240 / 208v | AG6QDX 3VU366-30P23.3/20.219,110/14,335Icke-oscillerande240/2085600/420011.5 "Red3 416 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3VU35 Elektrisk rymdvärmare fläkt forcerad 208/240v
2 648 kr /enhet