Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3YU61 Pumpverktyg 1 / 12hk | AD3FJJ

DAYTON 3YU61 Pump Utility 1/12hk

Finns i lager
Artikel: AD3FJJ Modell: 3YU61
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
4 067 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygspump
Amps2.0
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ HeadN @ A
Cord10 ft.
DutyIntermittent
GPM för vatten @ 10 ft. av Head5.0
GPM för vatten @ 20 ft. av Head4
GPM för vatten @ 30 ft. av Head2.4
GPM för vatten @ 40 ft. av Head1
GPM för vatten @ 5 ft. av Head5.5
Höjd4"
Husets materialPlast
HP1/12
Hz60
PumphjulsmaterialGummi
PumphjulstypFlex-Vane
Inlopp3/4 GHT
Längd6.5 "
Max. Falltryck18.6 PSI
Max. Dia. TorrsubstanserEndast klart vatten
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. Huvud43 Ft.
Max. Flytande temp.77 F
Max. Tryck18.6 PSI
Max. Specifik gravitation1.0
MotorhöljeODP
motortypAC / DC-borste
Classic Outlet3/4 GHT
Fas1
RPM5000
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsapplikationIcke brandfarliga och icke-slipande vätskor kompatibla med tätningskomponentmaterial upp till 77F
TätningsmaterialBuna N
TätningstypLäpptätning
AxelmaterialRostfritt stål
Suglyft6 Ft.
TypTrädgårdsslangverktyg
Spänning115
Volut materialPlast
Vättade materialTermoplast, gummi, Buna N
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.06
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3YU61 Pump Utility 1/12hk
4 067 kr /enhet