Självsugande bärbart verktyg

Filter

DAYTON -

Självfyllande bärbara verktygspumpar

Dayton självsugande pumpar är designade för tillämpningar som simbassänger, båtar, tömningstankar, varmvattenberedare och stora bassänger. Dessa verktygspumpar har externa borsthållare och smorda kullager för att förhindra läckage av smörjmedel och undvika främmande partiklar. Välj från en rad av dessa självsugande pumpar, tillgängliga i strömklasserna 2, 6.5, 7.4, 7.5 och 8 ampere.

StilModellArtikelGPM för vatten @ 15 ft. av HeadByråns efterlevnadAmpsGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadPris (ex moms)
A3YU60Sprinkler / verktygspump9.8-6.59.67.66.14.24 616 SEK
B4CUK6Verktygspump--7.4----5 577 SEK
C33RW83Verktygspump20CSA81918.517.414.24 458 SEK
D5PXY0Verktygspump35Endast motor CUS7.532282466 734 SEK
DAYTON -

Pumpverktyg 1 / 12hk

ModellArtikelPris (ex moms)
3YU61AD3FJJ3 746 SEK

Självsugande bärbart verktyg

Självsugande pumpar är utformade för att bevattna gräsmattor, öka vattentrycket, pumpa ut översvämmade källare och rädda båtar. Raptor Supplies erbjuder ett stort urval av dessa bärbara pumpar från märken som Dayton, Små jättepumpar och Zoeller. Dessa verktygspumpar har smorda och skärmade kullager för att förhindra yttre föroreningar orsakade av lagerbanor och en kraftfull motor med externa borsthållare för bättre elektrisk ledningsförmåga. Välj från ett brett utbud av dessa självansugande pumpar som finns i ett nuvarande betygsintervall på 2 - 12.4A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?