Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3ZN12 Shaft Arbor 1/2-20lh | AD3JRV

DAYTON 3ZN12 Skaftarbor 1/2-20lh

Finns i lager
Artikel: AD3JRV Modell: 3ZN12
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
413SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelbom
Passar Shaft Dia.1 / 2 "
Total längd6.25 "
Rotationmedurs
Tråd1 / 2-20LH
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
TypExtra lång
Bricka OD1-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8503009520
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Max. Hjulbredd (in.) (1-5 / 8)
    • Typ av skruvskruv (hylsa, låser bågarna säkert mot axeln)

Produktvarianter

ProduktModellPassar Shaft Dia.Total längdRotationTrådgäng~~POS=TRUNCTypBricka ODPris
DAYTON 3ZN03 Shaft Arbor 1 / 2-20rh | AD3JRK 3ZN033 / 8 "4 1 / 16 "Moturs1 / 2-20RH2.5 "Standard för bredare hjul1-1 / 2 "265SEK
DAYTON 3ZN04 Shaft Arbor 3 / 8-24rh | AD3JRL 3ZN041 / 4 "2"Moturs3 / 8-24RH1.125 "Små1-1 / 4 "191SEK
DAYTON 3ZN05 Shaft Arbor 3/8-24rh | AD3JRM 3ZN055 / 16 "2"Moturs3 / 8-24RH1.125 "Små1-1 / 4 "195SEK
DAYTON 3ZN06 Shaft Arbor 3 / 8-24rh | AD3JRN 3ZN063 / 8 "2"Moturs3 / 8-24RH1.125 "Små1-1 / 4 "195SEK
DAYTON 3ZN07 Shaft Arbor 1/2-20rh | AD3JRP 3ZN071 / 2 "4 1 / 16 "Moturs1 / 2-20RH2.5 "Standard för bredare hjul1-1 / 2 "265SEK
DAYTON 3ZN08 Shaft Arbor 1/2-20rh | AD3JRQ 3ZN085 / 8 "4 1 / 16 "Moturs1 / 2-20RH2.5 "Standard för bredare hjul1-1 / 2 "186SEK
DAYTON 3ZN09 Shaft Arbor 3 / 8-24lh | AD3JRR 3ZN091 / 4 "2"medurs3 / 8-24LH1.125 "Små1-1 / 4 "179SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3ZN12 Skaftarbor 1/2-20lh
413SEK /enhet