Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3ZN09 Shaft Arbor 3 / 8-24lh | AD3JRR

DAYTON 3ZN09 Skaftarbor 3/8-24lh

Finns i lager
Artikel: AD3JRR Modell: 3ZN09
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
179SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelbom
Passar Shaft Dia.1 / 4 "
Total längd2"
Rotationmedurs
Tråd3 / 8-24LH
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
TypSmå
Bricka OD1-1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8503009520
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Max. Hjulbredd (in.) (1/2)
    • Typ av skruvskruv (hylsa, låser bågarna säkert mot axeln)

Produktvarianter

ProduktModellPassar Shaft Dia.Total längdRotationTrådgäng~~POS=TRUNCTypBricka ODPris
DAYTON 3ZN03 Shaft Arbor 1 / 2-20rh | AD3JRK 3ZN033 / 8 "4 1 / 16 "Moturs1 / 2-20RH2.5 "Standard för bredare hjul1-1 / 2 "265SEK
DAYTON 3ZN04 Shaft Arbor 3 / 8-24rh | AD3JRL 3ZN041 / 4 "2"Moturs3 / 8-24RH1.125 "Små1-1 / 4 "191SEK
DAYTON 3ZN05 Shaft Arbor 3/8-24rh | AD3JRM 3ZN055 / 16 "2"Moturs3 / 8-24RH1.125 "Små1-1 / 4 "195SEK
DAYTON 3ZN06 Shaft Arbor 3 / 8-24rh | AD3JRN 3ZN063 / 8 "2"Moturs3 / 8-24RH1.125 "Små1-1 / 4 "195SEK
DAYTON 3ZN07 Shaft Arbor 1/2-20rh | AD3JRP 3ZN071 / 2 "4 1 / 16 "Moturs1 / 2-20RH2.5 "Standard för bredare hjul1-1 / 2 "265SEK
DAYTON 3ZN08 Shaft Arbor 1/2-20rh | AD3JRQ 3ZN085 / 8 "4 1 / 16 "Moturs1 / 2-20RH2.5 "Standard för bredare hjul1-1 / 2 "186SEK
DAYTON 3ZN10 Shaft Arbor 3 / 8-24lh | AD3JRT 3ZN105 / 16 "2"medurs3 / 8-24LH1.125 "Små1-1 / 4 "179SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3ZN09 Skaftarbor 3/8-24lh
179SEK /enhet