Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3ZN18 Lagerhylsa | AD3JTB

DAYTON 3ZN18 Lagerhylsa

Finns i lager
Artikel: AD3JTB Modell: 3ZN18
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
212SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar
FärgWhite
Inuti Dia.3 / 4 "
Längd1"
MaterialUHMW polyeten
Max. Pv3,000
Utanför Dia.1"
Temp. Räckvidd-60 till 180 F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8483308090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdMaterialMax. PvUtanför Dia.Temp. Räckviddförp. Antal.Pris
DAYTON 1X866 lagerhylsa - förpackning med 3 | AB4CVZ 1X8661 / 2 "1.125 "Bronslegering50,00011 / 16 "-5 till 220 F3117SEK
DAYTON 1X867 lagerhylsa - förpackning med 3 | AB4CWA 1X8675 / 8 "1"Bronslegering-3 / 4 "-5 till 220 F3104SEK
DAYTON 1X868 lagerhylsa - förpackning med 3 | AB4CWB 1X8681 / 2 "1.125 "Bronslegering50,0005 / 8 "-5 till 220 F3102SEK
DAYTON 1X869 lagerhylsa - paket med 3 | AB4CWC 1X8695 / 8 "1.125 "Bronslegering50,0003 / 4 "-5 till 220 F3120SEK
DAYTON 1X870 lagerhylsa - förpackning med 3 | AB4CWD 1X8701 / 2 "1.125 "Bronslegering50,0003 / 4 "-5 till 220 F3153SEK
DAYTON 1X871 lagerhylsa - förpackning med 3 | AB4CWE 1X8713 / 8 "1"Bronslegering50,0001 / 2 "-5 till 220 F391SEK
DAYTON 1X872 lagerhylsa - förpackning med 3 | AB4CWF 1X8723 / 4 "1.875 "Bronslegering50,0001"-5 till 220 F3311SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3ZN18 Lagerhylsa
212SEK /enhet