Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1X872 lagerhylsa - förpackning med 3 | AB4CWF

DAYTON 1X872 lagerhylsa - paket med 3

Finns i lager
Artikel: AB4CWF Modell: 1X872
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
311SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar
Inuti Dia.3 / 4 "
Längd1.875 "
MaterialBronslegering
Max. Pv50,000
Utanför Dia.1"
Temp. Räckvidd-5 till 220 F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8482992520
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdMaterialMax. PvUtanför Dia.Temp. Räckviddförp. Antal.Pris
DAYTON 1X866 lagerhylsa - förpackning med 3 | AB4CVZ 1X8661 / 2 "1.125 "Bronslegering50,00011 / 16 "-5 till 220 F3117SEK
DAYTON 1X867 lagerhylsa - förpackning med 3 | AB4CWA 1X8675 / 8 "1"Bronslegering-3 / 4 "-5 till 220 F3104SEK
DAYTON 1X868 lagerhylsa - förpackning med 3 | AB4CWB 1X8681 / 2 "1.125 "Bronslegering50,0005 / 8 "-5 till 220 F3102SEK
DAYTON 1X869 lagerhylsa - paket med 3 | AB4CWC 1X8695 / 8 "1.125 "Bronslegering50,0003 / 4 "-5 till 220 F3120SEK
DAYTON 1X870 lagerhylsa - förpackning med 3 | AB4CWD 1X8701 / 2 "1.125 "Bronslegering50,0003 / 4 "-5 till 220 F3153SEK
DAYTON 1X871 lagerhylsa - förpackning med 3 | AB4CWE 1X8713 / 8 "1"Bronslegering50,0001 / 2 "-5 till 220 F391SEK
DAYTON 3ZN01 Lagerhylsa - Förpackning om 3 | AD3JRH 3ZN013 / 8 "1 / 2 "Bronslegering50,0001 / 2 "-5 till 220 F380SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1X872 lagerhylsa - paket med 3
311SEK /packa