SPEEDAIRE Roterande skovelluftmotorer, gjutjärn


Filter
Finish: Grå , Husmaterial: Gjutjärn , Material: Gjutjärn , Drifttemp. Räckvidd: 0 grader till 250 grader F. , Rotation: Reversibel , Temp.: 250 grader F , Typ: Rotary skovel
StilModellMonteringCFMHöjdIngen belastning RPMTotala höjdenTotal längdTotal breddHamnstorlekPris (ex moms)
A
22UX77
Ansikte1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1 / 2 "6 389 SEK
B
22UX51
Fläns NEMA 145TC1756.5 "25006.5 "9.45 "6.5 "NPT 1 / 2 "4 686 SEK
C
22UX50
Fot1756.04 "25006.04 "8.54 "5.28 "NPT 1 / 2 "6 410 SEK
D
22UX52
Fot / ansikte2807.28 "20007.28 "14.09 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "10 555 SEK
E
22UX53
Fot / fläns (NEMA 143 / NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "11 454 SEK

Roterande skovelluftmotorer, gjutjärn

SPEEDAIRE luftmotorer är idealiska för att ersätta elektriska explosionssäkra motorer i lågeffektapplikationer. De drivs av högtryckstryckluft för att rotera axeln moturs. Dessa luftmotorer är gjutjärnskonstruerade och kan fungera i högtemperaturmiljöer. Välj från ett brett utbud av roterande skovelmotorer i gjutjärn, tillgängliga i hastighetsklasser på 2000, 2500 och 3050 rpm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?