DAYTON 40PM15 Radiell bänkborrpress 33 1/2 HP 120V | AH9NNY

DAYTON 40PM15 Radiell Bänkborrpress 33 1/2 HK 120V

Finns i lager
Artikel: AH9NNY Modell: 40

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 601 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRadiell bänkpress
Förstärkare AC7.0
Basstorlek10 "x 16-45 / 64"
Kapacitet Gjutjärn5 / 8 "
Kapacitet stål3 / 8 "
Chuckstorlek5 / 8 "
Kolumn Dia.2-23 / 64 "
Sladdad / trådlössladd
VäxeltypBälte
Hz60
Max. Spindel till bas22 "
Motor HP1/2
Antal hastigheter5
Övergripande djup33 "
Totala höjden32 "
Total bredd14 "
Fas1
Quill Dia.1-55 / 64 "
Spindelhastighet550 till 3300 rpm
Spindelavsmalning2MT
Spindel till bord13-1 / 8 "
Spindelresor3-5 / 32 "
Svänga33 "
Storlek på bordslucka1 / 2 "
Tabell Arbetsytan9 "x 9"
Vinklande vinkel45 grader
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.7
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)92.96
Fartygets bredd (cm)41.91
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Antal T-slots: 0
    • Borrpress Produktgruppering: Borrpressar för allmänt ändamål
    • Borrkapacitet Trä: Ej specificerad
    • Avstängning ingår: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 40PM15 Radiell Bänkborrpress 33 1/2 HK 120V
10 601 kr /enhet