DAYTON 45J503 Blåsare 13-1/2 tums hjul rostfritt stål | AD6HPP

DAYTON 45J503 Blåsare 13-1/2 tums hjul rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD6HPP Modell: 45J503

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 159 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal3450
dBA @ 5 fot92
Djup22 "
Urladdningshöjd (in.)7.125
Urladdningsbredd (in.)5.75
Höjd32 "
HusfinishNatural
Husets materialRostfritt stål
Inlopp Dia.8"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
Motor HP5 till 7 1/2
RotationCW
TypMindre motor
Hjuldiameter13 1 / 2 "
HjulmaterialAluminium
Hjulbredd13.5 "
Bredd17.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.35
Fartygets höjd (cm)57.15
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)59.69
HS-kod8414901040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPBearing TypeFläktvarvtalCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 2.000-in. SPCFM @ 2.500-in. SPPris
DAYTON 1C791 Fläkt 6 5/16 In | AA9BMP 1C791--------4 074 kr
DAYTON 1C792 Fläkt 7 3/4 tum | AA9BMQ 1C792--------6 073 kr
DAYTON 2C797 Blåsare 12 1/4 In | AB9CZW 2C797-Boll------23 806 kr
DAYTON 2C800 Fläktkanal 12 1/2 In | AB9CZZ 2C800-Boll------16 029 kr
DAYTON 2C889 Fläkt 9 tum | AB9DAP 2C889--------7 101 kr
DAYTON 2C890 Fläkt 10 5/8 In | AB9DAQ 2C890--------7 865 kr
DAYTON 3AXE8 Fläktdiameter 7 3/4 tum mindre drivpaket | AC8KGT 3axe8-Boll------18 219 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 45J503 Blåsare 13-1/2 tums hjul rostfritt stål
46 159 kr /enhet