DAYTON 45J508 Fläkt 12-1 / 2 tums hjul aluminium | AD6HPV

DAYTON 45J508 Blåsare 12-1/2 tums hjul aluminium

Finns i lager
Artikel: AD6HPV Modell: 45J508

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 056 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal3450
dBA @ 5 fot90
Djup20-1 / 8 "
Urladdningshöjd (in.)5
Urladdningsbredd (in.)4
Höjd26.63 "
HusfinishNatural
Husets materialAluminium
Inlopp Dia.7"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
Motor HP3
RotationCW
TypMindre motor
Hjuldiameter12 1 / 2 "
HjulmaterialAluminium
Hjulbredd12.5 "
Bredd17 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)49.85
Fartygets längd (cm)40.01
Fartygets bredd (cm)47.94
HS-kod8414901040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialPris
DAYTON 45J502 Blåsare 12-1/2 tums hjul rostfritt stål | AD6HPN 45J502Rostfritt stål32 691 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 45J508 Blåsare 12-1/2 tums hjul aluminium
13 056 kr /enhet