DAYTON 45MW84 Multi-Stage Booster Pump, Open Dripproof, 8 Stage, 120 / 240VAC | AX3MDT

DAYTON 45MW84 flerstegs boosterpump, öppen droppsäker, 8 steg, 120/240VAC

Finns i lager
Artikel: AX3MDT Modell: 45MW84

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 581 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlerstegsboosterpump
Byråns efterlevnadc UL oss
Amps7.8/3.9
Bearing TypeBoll
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM @ 10 PSI9.6
GPM @ 100 PSI2
GPM @ 20 PSI8
GPM @ 40 PSI7
GPM @ 60 PSI5.7
GPM @ 80 PSI4
Höjd8.75 "
Husets materialRostfritt stål
HP1/2
Hz60
PumphjulsmaterialNoryl
PumphjulstypStängt
Inlopp3 / 4 "NPT
Längd22.625 "
Max. Falltryck300 PSI
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Tryck120 psi
Motorns omgivande temp. Betyg65 grader C
MotorhöljeÖppna Dripproof
motortypKondensatorstart
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt med inloppet nere
Classic Outlet3 / 4 "NPT
Fas1
TätningsmaterialKol / keramik, rostfritt stål 304, Buna-N
praktik8
Suglyft10 Ft.
Spänning120 / 240 VAC
Vättade material304 Rostfritt stål, Noryl, Nylon, Polykarbonat, Kol / Keramik, Viton
Bredd6.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.78
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 45MW85 Flerstegs boosterpump, 9 steg, 3/4 hk, 115/230V AC, rostfritt stål | CJ2WPY 45MW8511 310 kr
DAYTON 45MW89 Flerstegs boosterpump, 13 steg, 1 1/2 HP, 115/230V AC | CJ2WPZ 45MW8913 756 kr
DAYTON 45MW69 Flerstegs boosterpump, 9 steg, 3/4 hk, 208-230/460V AC, gjutjärn | CJ2WQA 45MW698 965 kr
DAYTON 45MW78 Flerstegs boosterpump, 9 steg, 2 hk, 230V AC, gjutjärn | CJ2WQB 45MW7823 395 kr
DAYTON 45MW72 Flerstegs boosterpump, 12 steg, 1 hk, 115/230V AC, gjutjärn | CJ2WQC 45MW7210 676 kr
DAYTON 45MW88 Flerstegs boosterpump, 12 steg, 1 hk, 208-230/460V AC | CJ2WQD 45MW8811 679 kr
DAYTON 45MW90 Flerstegs boosterpump, 13 steg, 1 1/2 HP, 208-230/460V AC | CJ2WQE 45MW9012 027 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 45MW84 flerstegs boosterpump, öppen droppsäker, 8 steg, 120/240VAC
10 581 kr /enhet