Dayton 49G990 band- och skivslipmaskin är en kombinerad efterbehandlingsmaskin idealisk för slipning, slipning, gradning, polering och konturslipning av metall, trä, plast och kompositmaterial och delar. Dess direktdrivna drivlina fungerar i kombination med en kraftig kondensatormotor för att arbeta under belastning utan att sakta ner.
Funktioner:
- Dayton 49G990 band- & skivslipmaskin är utrustad med ett 6 x 48-tums slipband och en 9-tums slipskiva.
- Enheten använder en 1 hk motor som drivs med 120 / 240VAC & 9 / 4.5A effekt.
- Både bälte och skiva inkluderar ett tiltbart arbetsbord som är slitsat för att ta emot en geringsmätare.
- Den är utrustad med en frontmonterad På/Av-brytare för snabb kontroll och en dammuppsamlingsport för långvarig drift.
- Helt bearbetad och balanserad skiva på denna slipmaskin producerar färre vibrationer och ökar slip- och efterbehandlingsprestanda.
- Slipbandet kan bytas/justeras enkelt och snabbt och manövreras i både horisontellt och vertikalt läge för större bekvämlighet för föraren.
- Enheten är en golvbaserad modell med bas i gjutjärn och öppet stativ för maximal stabilitet och styvhet.
Kompatibla tillbehör:
- Slipband: Dessa slipband kan monteras på banddelen av band- och skivslipmaskinen för slipapplikationer.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är de maximala skiv- och bandhastigheterna i denna Dayton 49G990 band- och skivslipmaskin?
A. Dayton 6Y945 band- och skivslipenhetens skiva har en maxhastighet på 3450 rpm och bandet har en maxhastighet på 2700 SFPM.
F. Vilken är den maximala lutningsvinkeln för denna Dayton 49G990 band- och skivslipmaskin?
A. Arbetsbordet framför slipskivan kan lutas upp till 45 grader, medan arbetsbordet nära slipbandet kan lutas upp till 60 grader.
F. Vad är användningen av den snabba spänningsmekanismen i denna Dayton band- och skivslipmaskin?
A. Spännmekanismen med snabb frigöring möjliggör snabba rembyten och spänning med hjälp av dess fingängade justeringsskruv och spännhandtag, vilket säkerställer längre remlivslängd och minskade driftskostnader.