Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4A702 Magnetventil Mindre spole 3/8 tum Nc Mässing | AD6RUE

DAYTON 4A702 Magnetventil mindre spole 3/8 tum Nc mässing

Finns i lager
Artikel: AD6RUE Modell: 4A702
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
2 991 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngmagnetventil mindre spole
Body MaterialMässing
Volymkoefficient3.50
PackningsmaterialPTFE
Max. Vätsketemp.400 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential5 psi
DriftstypPilot Operated
Öppning Dia.1 / 2 "
Totala höjden4.187 "
Total längd2.5 "
Rörstorlek3 / 8 "
Säkert ångtryck300 psi
Säker arbetstryck300 psi
Ångkapacitet864 pund / timme
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdVolymkoefficientPackningsmaterialRörstorlekMax. Vätsketemp.Min. ArbetstrycksdifferentialDriftstypÖppning Dia.Pris
DAYTON 2A197 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc mässing | AB8WGY 2A1971.5 "0.34PTFE1 / 4 "400 grader F0 psiDirekt agerar1 / 8 "836SEK
DAYTON 2A198 Magnetventil mindre spole 1/2 tum Nc mässing | AB8WGZ 2A1982.5 "3.50PTFE1 / 2 "400 grader F5 psiPilot Operated1 / 2 "3 025 kr
DAYTON 2A199 Magnetventil mindre spole 3/4 tum Nc mässing | AB8WHA 2A1993.25 "7.00PTFE3 / 4 "400 grader F5 psiPilot Operated3 / 4 "3 770 kr
DAYTON 2A200 magnetventil mindre spole 1 tum Nc mässing | AB8WHB 2A2004 1 / 16 "13.00PTFE1"400 grader F5 psiPilot Operated1"6 294 kr
DAYTON 2A201 Magnetventil mindre spole 2-vägs 1-1 / 4in Nc | AB8WHC 2A2014 9 / 16 "16.00PTFE1.25 "400 grader F5 psiPilot Operated1.25 "8 392 kr
DAYTON 2A202 Magnetventil mindre spole 2-vägs 1-1 / 2 tum Nc | AB8WHD 2A2025.25 "25.00PTFE1.5 "400 grader F5 psiPilot Operated1.5 "10 581 kr
DAYTON 2DAA2 magnetventil mindre spole 3/8 tum Nc mässing | AB9GUK 2DAA22.375 "2.20Etylenpropen3 / 8 "250 grader F2 psiPilot Operated3 / 8 "1 432 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4A702 Magnetventil mindre spole 3/8 tum Nc mässing
2 991 kr /enhet